Galium - Panel PC 21,5" GALIUM, capacitif, IP65, Core i5, 8Go RAM, SSD 128Go, TPM 2.0 - GPFC21W63-65-2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
08086000068
Réf. Fournisseur
GPFC21W63-65-2
Réf. Commerciale
Galium
Tactile capacitif projeté multi touch 10 points, Ecran 16:9 LED, résolution 1920x1080 Full HD, Contraste 5000:1, luminosité 250 cd/m², Dalle en verre trempé, Fanless, Face avant: IP65, revêtement aluminium, Face arrière : IP30, revêtement
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
- Tactile capacitif projeté multi touch 10 points
- Ecran 16:9 LED, résolution 1920x1080 Full HD
- Contraste 5000:1, luminosité 250 cd/m²
- Dalle en verre trempé
- Fanless
- Face avant: IP65, revêtement aluminium
- Face arrière : IP30, revêtement métal
- Fixation: Encastrable/VESA, bureau (option)
- Processeur Intel Core i5 6300U 2,4 GHz - 2 cœurs
- 8Go de mémoire DDR4 (16Go max)
- SSD industriel 128Go 2,5" SATAIII 0° +70°C
- 4x USB3.0, 2x RS-232/422/485, 1x RJ45Gb, 1x HDMI
- Module d'extension I/O (audio, LAN, wifi, 4G, GPS...)
- Alimentation 9-30Vdc (option 220V)
- Température en fonctionnement: 0°+55°C (option -20°C ~ +55°C)
- Poids: 9,1 Kg
- Dimensions L x H x P (mm): 549 x 372 x 66
- Découpes L x H x P (mm): 525 x 350
- Livré sans système d'exploitation
- Compatible Win 7, Win 8.1, 10, Linux
- Pérennité minimum : 2022
- Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre - retour en nos ateliers de Marne la vallée (77)