Galium - Panel PC 32" GALIUM, fanless, IP65, T40E, 4Go RAM, HDD 500Go 24x7, sans OS - GPF32W51-65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
08086000198
Réf. Fournisseur
GPF32W51-65
Marque
Galium
- Non tactile - Ecran 16:9 LED true-flat, résolution 1920x1080 Full HD - Contraste NC, luminosité 300 cd/m² - Fanless - Face avant: IP65 - Fixation: VESA 200x200 - Processeur AMD T40E 1,0 GHz - 2 coeurs - 4Go de mémoire DDR3 - HDD 500Go
Les Atouts de l'article:
- Non tactile- Ecran 16:9 LED true-flat, résolution 1920x1080 Full HD- Contraste NC, luminosité 300 cd/m²- Fanless- Face avant: IP65- Fixation: VESA 200x200- Processeur AMD T40E 1,0 GHz - 2 coeurs- 4Go de mémoire DDR3- HDD 500Go 2,5" SATAIII 24x7- 4x USB 2.0, 3x RS-232, 2x RJ45Gb- 1x HDMI, 1x VGA, hauts-parleurs, Line-out x 1, Mic-in x 1- Alimentation 100~240V interne (câble d'alimentation EU fourni)- Température en fonctionnement: 0°+40°C- Poids: 18Kg- Dimensions L x H x P (mm): 786 x 480 x 63- Livré sans système d'exploitation- Compatible Win XP, Win 7, Win 8.1, Linux- Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre - retour en nos ateliers de Marne la vallée (77)
Les Atouts de l'article:
- Non tactile- Ecran 16:9 LED true-flat, résolution 1920x1080 Full HD- Contraste NC, luminosité 300 cd/m²- Fanless- Face avant: IP65- Fixation: VESA 200x200- Processeur AMD T40E 1,0 GHz - 2 coeurs- 4Go de mémoire DDR3- HDD 500Go 2,5" SATAIII 24x7- 4x USB 2.0, 3x RS-232, 2x RJ45Gb- 1x HDMI, 1x VGA, hauts-parleurs, Line-out x 1, Mic-in x 1- Alimentation 100~240V interne (câble d'alimentation EU fourni)- Température en fonctionnement: 0°+40°C- Poids: 18Kg- Dimensions L x H x P (mm): 786 x 480 x 63- Livré sans système d'exploitation- Compatible Win XP, Win 7, Win 8.1, Linux- Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre - retour en nos ateliers de Marne la vallée (77)




