Galium - PC industriel fanless Galium, Atom, 8Go RAM, SSD 256Go, TPM 2.0, Wise DeviceON - GFC72

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
08086000145
Réf. Fournisseur
GFC72
Marque
Galium
- Châssis compact en aluminium, conception sans ventilateur - Anti-vibration et résistant aux chocs - Fixation : Bureau, Rail DIN, murale (option), VESA (option) - Processeur Intel Atom x6425E 2,00GHz - 4 coeurs - SSD industriel INNODISK
Les Atouts de l'article:
- Châssis compact en aluminium, conception sans ventilateur - Anti-vibration et résistant aux chocs- Fixation : Bureau, Rail DIN, murale (option), VESA (option)- Processeur Intel Atom x6425E 2,00GHz - 4 coeurs- SSD industriel INNODISK 256Go 3D TLC M.2 SATA - 0° +70°C- fTPM 2.0- 8Go de mémoire DDR4- 1x RS-232/422/485, 1x RS422/485 ou 3x RS-232 (option), 2x USB 3.1, 2x USB 2.0, 3x RJ45 Gb- 2x DP (option HDMI, DVI, VGA), 1x audio (option)- 1 emplacements MezIO (option)- 1x M.2 2230 E key- Alimentation 9-35Vdc (option 220V)- Température en fonctionnement 0°C ~ +70°C- Poids : 0,960Kg- Dimensions L x H x P (mm): 153 x 56 x 108- Livré sans système d’exploitation- Compatible Windows 10 IoT 2021 Entry, 11, Linux- Wise DeviceON ready - Solution de maintenance préventive - Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre - retour en nos ateliers de Marne la vallée (77)
Les Atouts de l'article:
- Châssis compact en aluminium, conception sans ventilateur - Anti-vibration et résistant aux chocs- Fixation : Bureau, Rail DIN, murale (option), VESA (option)- Processeur Intel Atom x6425E 2,00GHz - 4 coeurs- SSD industriel INNODISK 256Go 3D TLC M.2 SATA - 0° +70°C- fTPM 2.0- 8Go de mémoire DDR4- 1x RS-232/422/485, 1x RS422/485 ou 3x RS-232 (option), 2x USB 3.1, 2x USB 2.0, 3x RJ45 Gb- 2x DP (option HDMI, DVI, VGA), 1x audio (option)- 1 emplacements MezIO (option)- 1x M.2 2230 E key- Alimentation 9-35Vdc (option 220V)- Température en fonctionnement 0°C ~ +70°C- Poids : 0,960Kg- Dimensions L x H x P (mm): 153 x 56 x 108- Livré sans système d’exploitation- Compatible Windows 10 IoT 2021 Entry, 11, Linux- Wise DeviceON ready - Solution de maintenance préventive - Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre - retour en nos ateliers de Marne la vallée (77)


