Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Galium - PC industriel fanless Galium, Core i5, 8Go RAM,SSD 256Go, TPM 2.0, Wise PaaS RMM - GFC64-2

CopieCopie
Galium - PC industriel fanless Galium, Core i5, 8Go RAM,SSD 256Go, TPM 2.0, Wise PaaS RMM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08086000047

Réf. Fournisseur

GFC64-2

Marque

Galium

- Châssis modulaire en aluminium, conception sans ventilateur - Anti-vibration et résistant aux chocs - Fixation : Bureau, murale (Option Rail-DIN) - Processeur Intel Core i5 8500T 2,1GHz - 6 coeurs - SSD industriel INNODISK 256Go 3D TLC

Les Atouts de l'article:

- Châssis modulaire en aluminium, conception sans ventilateur - Anti-vibration et résistant aux chocs- Fixation : Bureau, murale (Option Rail-DIN)- Processeur Intel Core i5 8500T 2,1GHz - 6 coeurs- SSD industriel INNODISK 256Go 3D TLC 2,5" - 0° +70°C- Module TPM 2.0- 8Go de mémoire DDR4 INNODISK- 1x mSATA- 2x RS-232/422/485, 2x USB 3.1, 6x USB 3.0, 2x RJ45 Gb (i219LM/i210IT)- 1x VGA, 1x HDMI (option DP, DVI, VGA), 2x audio- iDoor, i-Module et Flex I/O (Slots PCI/PCIe, RAID..) (Option)- Alimentation 9-36Vdc (option 220V)- Température en fonctionnement 0°C ~ +50°C (option -10°C)- Poids : 2,8Kg- Dimensions L x H x P (mm): 230 x 77 x 192- Livré sans système d’exploitation- Compatible Windows 10, 10 IoT Value, Server 2016/2019, Linux- Wise Paas RMM Ready - Solution de maintenance préventive - Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre - retour en nos ateliers de Marne la vallée (77)