Galium - PC industriel fanless Galium, Core i7, 8Go RAM,HDD 500Go, PCI/PCIe, Wise PaaS - GFS55

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
08086000189
Réf. Fournisseur
GFS55
Marque
Galium
- Châssis aluminium, conception sans ventilateur - Anti-vibration et résistant aux chocs - Fixation : Bureau, murale - Processeur Intel Core i7-4650U 1,7GHz - 2 cœurs - HDD 500Go 2,5’’ SATAIII 24x7 extractible (Option 2ème HDD/SSD et
Les Atouts de l'article:
- Châssis aluminium, conception sans ventilateur- Anti-vibration et résistant aux chocs- Fixation : Bureau, murale- Processeur Intel Core i7-4650U 1,7GHz - 2 cœurs- HDD 500Go 2,5’’ SATAIII 24x7 extractible (Option 2ème HDD/SSD et Cfast)- 8Go de mémoire DDR3- 1x PCI, 1x PCIe x4, 1x mPCIe (Option 2x PCI/1x PCIe x4 + 1x PCIe x1)- 2x mPCIe/iDoor- 1x RS-232/422/485, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 2x RJ45 Gb- 1x HDMI, 1x DP (Option VGA, DVI), audio- Alimentation 24Vdc (option 220V)- Température en fonctionnement 0°C ~ +55°C- Poids : 3,9Kg- Dimensions L x H x P (mm): 254 x 103,2 x 207- Livré sans système d’exploitation- Compatible Win 7, Win 8.1, Win 10 IoT High, Linux- Wise Paas RMM Ready - Solution de maintenance préventive - Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre - retour en nos ateliers de Marne la vallée (77)
Les Atouts de l'article:
- Châssis aluminium, conception sans ventilateur- Anti-vibration et résistant aux chocs- Fixation : Bureau, murale- Processeur Intel Core i7-4650U 1,7GHz - 2 cœurs- HDD 500Go 2,5’’ SATAIII 24x7 extractible (Option 2ème HDD/SSD et Cfast)- 8Go de mémoire DDR3- 1x PCI, 1x PCIe x4, 1x mPCIe (Option 2x PCI/1x PCIe x4 + 1x PCIe x1)- 2x mPCIe/iDoor- 1x RS-232/422/485, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 2x RJ45 Gb- 1x HDMI, 1x DP (Option VGA, DVI), audio- Alimentation 24Vdc (option 220V)- Température en fonctionnement 0°C ~ +55°C- Poids : 3,9Kg- Dimensions L x H x P (mm): 254 x 103,2 x 207- Livré sans système d’exploitation- Compatible Win 7, Win 8.1, Win 10 IoT High, Linux- Wise Paas RMM Ready - Solution de maintenance préventive - Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre - retour en nos ateliers de Marne la vallée (77)


