Galium - PC industriel fanless Galium, i3, 8Go RAM, SSD 512Go, TPM 2.0, Wise DeviceON - GFC73

CopieCopie
Galium - PC industriel fanless Galium, i3, 8Go RAM, SSD 512Go, TPM 2.0,  Wise DeviceON

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08086000143

Réf. Fournisseur

GFC73

Marque

Galium

- Châssis compact en aluminium, conception sans ventilateur - Anti-vibration et résistant aux chocs - Fixation : Bureau, Rail DIN (option), murale (option) - Processeur Intel Core i3 12100TE 2,10GHz - 4 coeurs - SSD industriel INNODISK

Les Atouts de l'article:

- Châssis compact en aluminium, conception sans ventilateur - Anti-vibration et résistant aux chocs- Fixation : Bureau, Rail DIN (option), murale (option)- Processeur Intel Core i3 12100TE 2,10GHz - 4 coeurs- SSD industriel INNODISK 512Go 3D TLC SATA - 0° +70°C- fTPM 2.0- 8Go de mémoire DDR4- 1x M.2 2280 M key NVMe- 1x RS-232/422/485, 3x RS-232, 4x USB 3.2, 2x USB 2.0, 2x RJ45 Gb- 1x VGA, 1x DP (option HDMI, DVI), 1x audio- 1x M.2 2230 E key, 2x mPCIe- Alimentation 9-35Vdc (option 220V)- Température en fonctionnement 0°C ~ +60°C- Poids : 2,5Kg- Dimensions L x H x P (mm): 212 x 80 x 165- Livré sans système d'exploitation- Compatible Windows 10 IoT 2021 Value, 11, Linux- Wise DeviceON ready - Solution de maintenance préventive - Procédés de tests Factory Systemes- Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre - retour en nos ateliers de Marne la vallée (77)