Galium - PC industriel rack 2U Galium, Intel i3 12100, 8GoRAM, SSD 512Go, Wise-DeviceON - G271

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
08086000116
Réf. Fournisseur
G271
Marque
Galium
- Châssis rack 2U 19'' - Alim 350W - Carte mère industrielle ATX - Processeur Intel i3 12100 3,3Ghz - 4 cœurs - 8Go de mémoire DDR4 INNODISK - SSD industriel INNODISK 512Go 3D TLC 2,5" - Intel PTT (TPM) - 4x Tiroirs extractibles face avant
Les Atouts de l'article:
- Châssis rack 2U 19'' - Alim 350W- Carte mère industrielle ATX- Processeur Intel i3 12100 3,3Ghz - 4 cœurs- 8Go de mémoire DDR4 INNODISK- SSD industriel INNODISK 512Go 3D TLC 2,5"- Intel PTT (TPM)- 4x Tiroirs extractibles face avant- 2x USB 3.2 Gen1 face avant- 2x USB 3.2 Gen2, 2x USB 3.2 Gen1, 4x USB 2.0 face arrière- 2X USB 2.0 Type A interne- 2x RJ45 Gb, 1x RS-232- VGA, HDMI, DP, audio- 2x PCI LP, 3x PCIe x4 LP, 1x PCIe x8 LP et 1x PCIe 16x LP - Température en fonctionnement: 0°+50°C- Poids: 11,5Kg- Livré sans système d'exploitation- Compatible Win 10 Pro 21H1, 10 IoT 2021 Value, Win11 IoT Value, Linux- Wise-DeviceON iBMC Ready - Solution de maintenance préventive- Pérennité minimum : 2032- Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre, retour en nos ateliers de Marne la Vallée (77)
Les Atouts de l'article:
- Châssis rack 2U 19'' - Alim 350W- Carte mère industrielle ATX- Processeur Intel i3 12100 3,3Ghz - 4 cœurs- 8Go de mémoire DDR4 INNODISK- SSD industriel INNODISK 512Go 3D TLC 2,5"- Intel PTT (TPM)- 4x Tiroirs extractibles face avant- 2x USB 3.2 Gen1 face avant- 2x USB 3.2 Gen2, 2x USB 3.2 Gen1, 4x USB 2.0 face arrière- 2X USB 2.0 Type A interne- 2x RJ45 Gb, 1x RS-232- VGA, HDMI, DP, audio- 2x PCI LP, 3x PCIe x4 LP, 1x PCIe x8 LP et 1x PCIe 16x LP - Température en fonctionnement: 0°+50°C- Poids: 11,5Kg- Livré sans système d'exploitation- Compatible Win 10 Pro 21H1, 10 IoT 2021 Value, Win11 IoT Value, Linux- Wise-DeviceON iBMC Ready - Solution de maintenance préventive- Pérennité minimum : 2032- Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre, retour en nos ateliers de Marne la Vallée (77)



