Galium - PC industriel rack 4U Galium, Intel i7 12700, 8GoRAM, SSD 512Go, Wise-DeviceON - G475

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08086000119
Réf. Fournisseur
G475
Marque
Galium
- Châssis rack 4U 19'' - Alim 500W - Carte mère industrielle ATX - Processeur Intel i7 12700 : Performance Core 2,1GHz - 8 coeurs Efficient Core 1,6GHz - 4 cœurs - 8Go de mémoire DDR4 INNODISK - SSD industriel INNODISK 512Go 3D TLC 2,5"
Les Atouts de l'article:
- Châssis rack 4U 19'' - Alim 500W- Carte mère industrielle ATX- Processeur Intel i7 12700 :Performance Core 2,1GHz - 8 coeursEfficient Core 1,6GHz - 4 cœurs- 8Go de mémoire DDR4 INNODISK- SSD industriel INNODISK 512Go 3D TLC 2,5"- Intel PTT (TPM)- 4x Tiroirs extractibles face avant- 2x USB 3.2 Gen1 face avant- 2x USB 3.2 Gen2, 2x USB 3.2 Gen1, 4x USB 2.0 face arrière- 2X USB 2.0 Type A interne- 2x RJ45 Gb, 1x RS-232- VGA, HDMI, DP, audio- 2x PCI, 3x PCIe x4, 1x PCIe x8 et 1x PCIe 16x - Température en fonctionnement: 0°+50°C- Poids: 15,5Kg- Livré sans système d'exploitation- Compatible Win 10 Pro 21H1, 10 IoT 2021 High, Win11 IoT High, Linux- Wise-DeviceON iBMC Ready - Solution de maintenance préventive- Pérennité minimum : 2032- Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre, retour en nos ateliers de Marne la Vallée (77)
Les Atouts de l'article:
- Châssis rack 4U 19'' - Alim 500W- Carte mère industrielle ATX- Processeur Intel i7 12700 :Performance Core 2,1GHz - 8 coeursEfficient Core 1,6GHz - 4 cœurs- 8Go de mémoire DDR4 INNODISK- SSD industriel INNODISK 512Go 3D TLC 2,5"- Intel PTT (TPM)- 4x Tiroirs extractibles face avant- 2x USB 3.2 Gen1 face avant- 2x USB 3.2 Gen2, 2x USB 3.2 Gen1, 4x USB 2.0 face arrière- 2X USB 2.0 Type A interne- 2x RJ45 Gb, 1x RS-232- VGA, HDMI, DP, audio- 2x PCI, 3x PCIe x4, 1x PCIe x8 et 1x PCIe 16x - Température en fonctionnement: 0°+50°C- Poids: 15,5Kg- Livré sans système d'exploitation- Compatible Win 10 Pro 21H1, 10 IoT 2021 High, Win11 IoT High, Linux- Wise-DeviceON iBMC Ready - Solution de maintenance préventive- Pérennité minimum : 2032- Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre, retour en nos ateliers de Marne la Vallée (77)




