fin de vie

Galium - Serveur shoebox Galium, Xeon, 16Go RAM, HDD 2x 1To, sans OS - GSRVS63

CopieCopie
Galium - Serveur shoebox Galium, Xeon, 16Go RAM, HDD 2x 1To, sans OS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08086000043

Réf. Fournisseur

GSRVS63

Réf. Commerciale

Galium

Xeon E-2176G 3,7GHz, 2x HDD 1To, 16Go RAM, 1x RS-232, 4x USB 3.1, 2x USB 2.0, 4x RJ45 GB, 1x VGA, 1x DVI, 1x HDMI, 3x PCIe x1, 2x PCIe x4, 1x PCIe x16, Graveur DVD, Alim 500W - 220V, T°C 0°C ~ +50°C, Sans OS, Garantie 2 ans

Les Atouts de l'article:

- Châssis shoebox silencieux - Alimentation 500W- Carte mère industrielle ATX- Processeur Intel Xeon E-2176G 3.7GHz - 6 coeurs- 16Go de mémoire DDR4 ECC- 2x HDD 1To 3,5" 24x7 SATA3- 2x Tiroirs extractibles face avant- 2x USB 2.0 en face avant- 4x USB 3.1v2 en face arrière- 4x RJ45 GB, 1x COM RS-232- VGA, DVI, HDMI- 3x PCIe x1, 2x PCIe x4, 1x PCIe 16x - Graveur DVD- Température en fonctionnement: 0°+50°C- Poids: 14,9 Kg- Livré sans système d'exploitation- Compatible Windows Server 2016, 2019, VMware ESX, Win 10 Pro, 10 IoT High End- Wise Paas RMM Ready - Solution de maintenance préventive- Pérennité minimum : 2025 - Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre, retour en nos ateliers de Marne la Vallée (77)