GEB - GRAISSE SILICONE étui-tube 20 g - 515520


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté aux câbles - Non
adapté aux tubes - Non
emballage - tube
poids net - 20 g
utilisable sur du plastique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3283985155201
Réf. Sonepar
07266515520
Réf. Fournisseur
515520
Réf. Commerciale
GEB
adapté aux câbles:
Non
adapté aux tubes:
Non
emballage:
tube
poids net:
20 g
utilisable sur du plastique:
Non
utilisable sur du métal:
Oui
utilisable sur du béton:
Non
utilisable sur une surface humide:
Oui
convient pour eau potable:
Oui
forme:
gel