Gewiss - 1x8 SPLITTER AVEC ADAPTATEURS SC/APC - GW38308

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fibres - 8
décharge de câble de traction - Oui
matériau - plastique
avec câble creux - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DATA CENTER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8034035018367
Réf. Sonepar
00047501836
Réf. Fournisseur
GW38308
Marque
Gewiss
nombre de fibres:
8
décharge de câble de traction:
Oui
matériau:
plastique
avec câble creux:
Non
1x8 SPLITTER AVEC ADAPTATEURS SC/APC
Les Atouts de la gamme:
Un système complet de composants et d'accessoires pour le câblage structuré d'un réseau LAN. La gamme comprend des tableaux en saillie et des armoires sur pieds, de 10” et 19”, au design moderne et innovant, caractérisé par un système de câblage très facile au moyen de larges volumes internes et à l'espace latéral. Ces solutions réduisent les temps d'installation et permettent une configuration rapide à tout moment, en fonction des nouvelles exigences d'utilisation.
Les Atouts de la gamme:
Un système complet de composants et d'accessoires pour le câblage structuré d'un réseau LAN. La gamme comprend des tableaux en saillie et des armoires sur pieds, de 10” et 19”, au design moderne et innovant, caractérisé par un système de câblage très facile au moyen de larges volumes internes et à l'espace latéral. Ces solutions réduisent les temps d'installation et permettent une configuration rapide à tout moment, en fonction des nouvelles exigences d'utilisation.


