Gewiss - 2 PEIGNES 1P 13M + 2 BORNES - GW96502


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
largeur en nombre de modules - 13
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
finition du raccordement électrique - fourchette
isolé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MODULAR ACCESSORIES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564210882
Réf. Sonepar
00047421088
Réf. Fournisseur
GW96502
Réf. Commerciale
Gewiss
nombre de pôles:
1
largeur en nombre de modules:
13
courant permanent nominal (Iu):
63 A
finition du raccordement électrique:
fourchette
isolé:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
découpable à taille voulue:
Oui
Les Atouts de la gamme:
La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..