Gewiss - 3-WAY SWITCH 1M 2P 10AX SYM.UP-DOWN WH - GW10122

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - 3-WAY SWITCH 1M 2P 10AX SYM.UP-DOWN WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

  • type de commande - bascule/rocker

  • mode de pose - support de module

  • couleur - blanc

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564811539

Réf. Sonepar

00047005091

Réf. Fournisseur

GW10122

Réf. Commerciale

Gewiss

composition:

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

type de commande:

bascule/rocker

mode de pose:

support de module

couleur:

blanc

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

modèle:

interrupteur bipolaire

nombre de pôles:

2

utilisation mécanique possible:

Oui

utilisation électronique possible:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

type de fixation:

à clipser

type de connexion:

borne à vis

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

tension nominale:

250 V

nombre de touches:

1

nombre de modules (construction modulaire):

1

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

25 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

convient pour stores vénitiens:

Oui

pour volets roulants:

Oui

pour store-banne:

Oui

avec verrouillage électrique:

Non

avec verrouillage mécanique:

Oui

largeur d'appareil:

22 mm

hauteur d'appareil:

44 mm

profondeur d'appareil:

44.4 mm

largeur d'encastrement:

22 mm

hauteur d'encastrement:

44 mm

profondeur d'encastrement:

33.15 mm

COMMUTATEUR BIPOLAIRE - 250Vca - 10AX - NEUTRE - SYMBOLE HAUT-BAS - 1 MODULE - BL - CHORUS

Les Atouts de la gamme:

Les appareils modulaires Chorus, disponibles en trois couleurs et en différentes tailles, permettent de réaliser une infinité de combinaisons de plaques-composants. Il en résulte une gamme complète capable de satisfaire toutes les exigences en matière de design, de fonctionnement et d'installation. Un blanc brillant, clair et polyvalent qui n'attire pas la poussière. Des fonctions illimitées dans des espaces réduits : la gamme Chorus se compose de boutons avec modularités, 1/2, 1, 2 et 3 modules, afin d'optimiser l'espace selon les besoins. Les dispositifs de taille 2 et 3 modules sont faciles d'utilisation et permettent une localisation rapide du bouton-poussoir, tandis que celui de ½ module (disponible uniquement avec Chorus) exploite au mieux les espaces réduits. Modularité : les supports de la gamme Chorus sont capables de répondre à toutes les exigences fonctionnelles ; leur grande modularité (modules 2, 3, 4, 6, 4 + 4, 6 + 6) offre une liberté maximale lors de l'installation des composants,, à la fois en termes de nombre et de type. Couplage avant : il facilite et accélère les opérations de montage et de démontage des composants, permettant ainsi de les réaliser sans enlever le support..