Gewiss - 46QP ASC CABLE DISJ.4P 160A+DIFF.REGL. - GW68526

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - 46QP ASC CABLE DISJ.4P 160A+DIFF.REGL.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - armoire de distribution

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A

  • puissance de raccordement - 75 kVA

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • nombre de tableaux pour compteur - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564299931

Réf. Sonepar

00047429993

Réf. Fournisseur

GW68526

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

armoire de distribution

calibre/courant nominal assigné (In):

160 A

puissance de raccordement:

75 kVA

tension assignée (Ue):

400 V

nombre de tableaux pour compteur:

0

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

405 mm

hauteur:

500 mm

indice de protection (IP):

IP66

nombre de prises CEE 16 A / 24 V / 2 pôles:

0

nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles:

0

nombre de prises de courant CEE 16 A / 230 V / 5P:

0

nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 4 pôles:

0

nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 5 pôles:

0

nombre de prises de courant CEE 32 A / 230 V / 4P:

0

nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 4 pôles:

0

nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 5 pôles:

0

nombre de prises de courant CEE 63 A / 230 V / 4P:

0

nombre de prises CEE 63 A / 400 V / 5 pôles:

0

nombre de prises de courant CEE 125 A / 230 V / 4P:

0

nombre de prises CEE 125 A / 400 V / 5 pôles:

0

nombre de prises avec contact de terre:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

interrupteur général:

disjoncteur

courant assigné de l'interrupteur général:

160 A

nombre de pôles interrupteur général:

4

nombre de disjoncteurs:

1

type de courant différentiel:

autre

nombre d'interrupteurs différentiels 10 mA:

0

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:

0

nombre d'interrupteurs différentiels 100 mA:

0

nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA:

0

interrupteur d'arrêt d'urgence:

Oui

profondeur:

200 mm

convient selon la norme CEI/EN 61439-4:

Oui

QP ASC CABLATO 3.GR MAGDIFF 4P 160A

Les Atouts de la gamme:

La gamme 68 ASC offre un choix important de coffrets et armoires câblés et certifiés selon la norme EN 61439-4 conçus pour répondre à tous les besoins d’électrification des installations temporaires, des plus simples aux plus importantes. La gamme alimentation provisoire est proposée en version standard catalogue, pour des produits disponibles en stock, dans de nombreuses configurations: nombre et type de prises, dispositifs de protection, puissance délivrable, mode de raccordement, etc… ainsi qu’en version sur-mesure qui permet la personnalisation du produit aux besoins de l’installation.