Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Gewiss - 934 CHEVILLES DIAM. 8MM - DX51308

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - 934 CHEVILLES DIAM. 8MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • type de filetage - métrique

  • taille de fil (M..) - 7

  • longueur de filetage - 6.3 mm

  • longueur de tige - 33.3 mm

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

EAN

8018678039002

Réf. Sonepar

00047801013

Réf. Fournisseur

DX51308

Marque

Gewiss

matériau:

plastique

type de filetage:

métrique

taille de fil (M..):

7

longueur de filetage:

6.3 mm

longueur de tige:

33.3 mm

traitement de la surface:

non traité

trempé:

Non

dimension du filetage en pouces:

autre

CHEVILLES DE FIXATION POUR COLLIER Ø 8 MM - SANS HALOGÈNE - GRIS RAL 7035

Les Atouts de la gamme:

Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..