Gewiss - ACCOPPIATORE DI LINEA CAMPO KNX ? G.DIN - GW90708A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
système de bus KNX-radio - Non
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CHORUSMART KNX BUS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564855120
Réf. Sonepar
00047485512
Réf. Fournisseur
GW90708A
Marque
Gewiss
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
2
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
Les Atouts de la gamme:
Système BUS à protocole KNX: la solution idéale pour habitations et immeubles. Un système de contrôle avancé conforme à la norme européenne EN50090 pour la transmission et la gestion des données dans l'automatisation des immeubles. Le bus KNX est une solution ouverte qui offre donc une garantie importante de compatibilité entre les produits de différents fabricants. De plus, il est synonyme de fiabilité, flexibilité et temps d'installation réduits.


