Gewiss - ACTIONNEUR 2 CANAUX ZIGBEE - GWA1522

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - ACTIONNEUR 2 CANAUX ZIGBEE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec émetteur radio manuel - Non

  • mode de pose - autre

  • couleur - noir

  • alimentation en courant - 230 V CA

  • mode boutons - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564876484

Réf. Sonepar

00047487648

Réf. Fournisseur

GWA1522

Réf. Commerciale

Gewiss

avec émetteur radio manuel:

Non

mode de pose:

autre

couleur:

noir

alimentation en courant:

230 V CA

mode boutons:

Non

mode commutation:

Non

adapté à un variateur:

Non

adapté à un bouton d'impulsion:

Oui

adapté à un commutateur de volet roulant:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:

Non

adapté pour interrupteur:

Oui

intégré dans un boîtier:

Non

installé dans boîtier à socle de tube:

Non

module/platine:

Oui

avec codeur radio:

Non

avec contact à poussoir radio:

Non

nombre de relais:

2

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

type de fixation:

autre

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

fréquence radio:

868 MHz

modulation:

FM

système Rollingcode:

Non

nombre de commandes:

2

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

consommation d'énergie:

4.2 W

ACTIONNEUR - 2 CANAUX - ZIGBEE

Les Atouts de la gamme:

Dispositifs de commande et de contrôle sans fil basés sur la technologie ZigBee qui offrent des solutions innovantes dans la rénovation des bâtiments, en minimisant les interventions sur les structures. ZigBee est un système sûr et fiable : les données échangées sont cryptées et chaque nœud du réseau assure systématiquement l'accessibilité entre tous les appareils (réseau maillé). Les dispositifs ZigBee enrichissent la gamme des solutions domotiques Gewiss et peuvent être gérés par une application, pour smartphone ou tablette, en utilisant la passerelle Smart Gateway.