Gewiss - ACTIONNEUR C.MOT 1 CANAL 6A 2M BL. SAT. - GW15797

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - ACTIONNEUR C.MOT 1 CANAL 6A 2M BL. SAT.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre max. de sorties de store vénitien - 1

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • nombre d'entrées - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035076947

Réf. Sonepar

00047507694

Réf. Fournisseur

GW15797

Réf. Commerciale

Gewiss

mode de pose:

encastré

nombre max. de sorties de store vénitien:

1

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

nombre d'entrées:

1

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

2

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

courant de commutation résistif:

6 A

fonction commutation:

Oui

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

25 mm

ACTUATOR FOR ROLLER SHUTTERS - 1 CHANNEL - 6A - KNX - 2 MODULES - SATIN WHITE - CHORUS