Gewiss - ACTIONNEUR COMM. MOTEUR 4 CANAUX KNX - GW90857

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de store vénitien - 4
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
nombre d'entrées - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CHORUSMART KNX BUS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564718548
Réf. Sonepar
00047002095
Réf. Fournisseur
GW90857
Marque
Gewiss
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de store vénitien:
4
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
nombre d'entrées:
4
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
4
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
courant de commutation résistif:
6 A
fonction commutation:
Oui
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Système BUS à protocole KNX: la solution idéale pour habitations et immeubles. Un système de contrôle avancé conforme à la norme européenne EN50090 pour la transmission et la gestion des données dans l'automatisation des immeubles. Le bus KNX est une solution ouverte qui offre donc une garantie importante de compatibilité entre les produits de différents fabricants. De plus, il est synonyme de fiabilité, flexibilité et temps d'installation réduits.


