Gewiss - ACTIONNEUR COMM.PAR MOTEUR 2 CANAUX - GW90851

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de store vénitien - 2
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
nombre d'entrées - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CHORUSMART KNX BUS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564718517
Réf. Sonepar
00047002092
Réf. Fournisseur
GW90851
Marque
Gewiss
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de store vénitien:
2
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
nombre d'entrées:
2
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
4
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
courant de commutation résistif:
6 A
fonction commutation:
Oui
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Système BUS à protocole KNX Easy: un système de contrôle avancé conforme à la norme européenne EN50090, pour les solutions résidentielles, permettant à chaque composant de l'installation de communiquer. Sécurité, confort, économies d'énergie, scénarios et contrôle à distance: grâce à une interface simple et intuitive et à l'utilisation d'un smartphone ou d'une tablette, l’installation peut être facilement gérée localement ou à distance via internet avec la application HAPPYHOME de Gewiss.



