Gewiss - ACTIONNEUR COMM.PAR MOTEUR 4 CANAUX - GW90852

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - ACTIONNEUR COMM.PAR MOTEUR 4 CANAUX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre max. de sorties de store vénitien - 4

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • nombre d'entrées - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564718524

Réf. Sonepar

00047002093

Réf. Fournisseur

GW90852

Marque

Gewiss

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre max. de sorties de store vénitien:

4

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

nombre d'entrées:

4

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

4

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

courant de commutation résistif:

6 A

fonction commutation:

Oui

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP20

ACTIONNEUR POUR STORES - 4 CANAUX - 6A - EASY - 4 MODULES DIN - CHORUS

Les Atouts de la gamme:

Système BUS à protocole KNX Easy: un système de contrôle avancé conforme à la norme européenne EN50090, pour les solutions résidentielles, permettant à chaque composant de l'installation de communiquer. Sécurité, confort, économies d'énergie, scénarios et contrôle à distance: grâce à une interface simple et intuitive et à l'utilisation d'un smartphone ou d'une tablette, l’installation peut être facilement gérée localement ou à distance via internet avec la application HAPPYHOME de Gewiss.