Gewiss - ADAPTATEUR M.2 SOR.ET.2P+T16A230V 6H - GW64010


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protection - sans
disjoncteur différentiel - sans
type de raccordement au secteur - CEE 16 A
manipulation - portable
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ADAPTATEURS IEC 309
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564007581
Réf. Sonepar
00047400758
Réf. Fournisseur
GW64010
Réf. Commerciale
Gewiss
protection:
sans
disjoncteur différentiel:
sans
type de raccordement au secteur:
CEE 16 A
manipulation:
portable
indice de protection (IP):
IP67
prise CEE - 16 A:
2x16A3p230V
prise CEE - 32 A:
sans
prise CEE - 63 A:
sans
prise CEE - 125A:
sans
nombre de prises avec contact de terre:
0
nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
autres montages et/ou emplacements vides:
0
nombre de disjoncteurs:
0
matériau du boîtier/corps:
plastique
possibilité d'alimentation/de raccordement:
1 câble (ligne en dérivation)
longueur du câble:
0 m
finition militaire:
Non
couleur:
gris
Les Atouts de la gamme:
La série IEC 309 MA est une gamme de multiplicateurs, adaptateurs et dérivateurs disponibles pour des intensités de 16 A, 32 A et 63 A, avec différentes combinaisons selon le nombre de sorties et les polarités proposées. Ce sont des produits d'usage temporaire, destinés à être utilisés exclusivement pour des installations mobiles ou provisoires et non dans des installations permanentes.