Gewiss - ALIMENTATION DOUBLE USB 1M BL SAT. - GW15450

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de sortie max. - 2100 mA

  • mode de pose - support de module

  • couleur - blanc

  • Nombre de ports USB-C - 0

  • modèle - douille

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035075896

Réf. Sonepar

00047507589

Réf. Fournisseur

GW15450

Réf. Commerciale

Gewiss

courant de sortie max.:

2100 mA

mode de pose:

support de module

couleur:

blanc

Nombre de ports USB-C:

0

modèle:

douille

tension de fonctionnement:

100...240 V

fréquence:

50...60 Hz

type de connexion:

borne à vis

largeur d'appareil:

22 mm

hauteur d'appareil:

44 mm

profondeur d'appareil:

50 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

traitement antibactérien:

Non

nombre de ports USB-A:

2

tension de sortie:

5...5 V

consommation d'énergie:

15 W

DUAL USB-A CHARGER - 1 MODULE - SATIN WHITE - CHORUS