Gewiss - ALIMENTATION KNX 640 mA - GW90710


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre de lignes à alimenter - 1
courant de sortie max. - 640 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CHORUSMART KNX BUS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564441675
Réf. Sonepar
00047444167
Réf. Fournisseur
GW90710
Réf. Commerciale
Gewiss
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre de lignes à alimenter:
1
courant de sortie max.:
640 mA
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
largeur en nombre de modules:
4
avec affichage LED:
Oui
tension du bus stockable:
Non
nombre d'inductances d'arrêt intégrées:
1
tension secondaire:
30 V
Les Atouts de la gamme:
Système BUS à protocole KNX: la solution idéale pour habitations et immeubles. Un système de contrôle avancé conforme à la norme européenne EN50090 pour la transmission et la gestion des données dans l'automatisation des immeubles. Le bus KNX est une solution ouverte qui offre donc une garantie importante de compatibilité entre les produits de différents fabricants. De plus, il est synonyme de fiabilité, flexibilité et temps d'installation réduits.