Gewiss - ALIMENTATORE DOPPIO USB 1M SY/WT - GW20361

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - ALIMENTATORE DOPPIO USB 1M SY/WT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de sortie max. - 2100 mA

  • mode de pose - support de module

  • couleur - blanc

  • Nombre de ports USB-C - 0

  • modèle - douille

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011564883727

Réf. Sonepar

00047488372

Réf. Fournisseur

GW20361

Marque

Gewiss

courant de sortie max.:

2100 mA

mode de pose:

support de module

couleur:

blanc

Nombre de ports USB-C:

0

modèle:

douille

fréquence:

2400...2400 Hz

type de connexion:

borne à vis

numéro RAL:

9016

largeur d'appareil:

24 mm

hauteur d'appareil:

46 mm

profondeur d'appareil:

50 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

traitement antibactérien:

Non

nombre de ports USB-A:

2

consommation d'énergie:

15 W

ALIMENTATION DOUBLE USB - 1 MODULE - BL - SYSTEM

Les Atouts de la gamme:

Une large gamme de dispositifs modulaires idéale pour les solutions à encastrer (pour les boîtes rectangulaires ou carrées), en saillie et les applications spéciales. La série d'appareillage domestique se distingue par ses dispositifs et plaques en noir satiné ou blanc brillant disponibles dans 14 coloris et deux formes différentes, moderne ou classique, avec finition brillante. La série inclut des commandes, fiches et prises, protections, indicateurs, connecteurs et dispositifs pour le contrôle, la sécurité et le confort de votre habitation.