Gewiss - AMPEREMETRE DIGITAL MAX.VIS.1000A 2M - GW96879

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - AMPEREMETRE DIGITAL MAX.VIS.1000A 2M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure - 5...999 A

  • raccordement du transformateur - Oui

  • type de tension - AC

  • modèle - rail DIN

  • classe de précision - 0.5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564425125

Réf. Sonepar

00047442512

Réf. Fournisseur

GW96879

Réf. Commerciale

Gewiss

plage de mesure:

5...999 A

raccordement du transformateur:

Oui

type de tension:

AC

modèle:

rail DIN

classe de précision:

0.5

échelle de surintensité:

Non

étalonné:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur:

35 mm

hauteur:

85 mm

largeur en nombre de modules:

2

système de mesure:

numérique

aiguille témoin:

Non

éclairage d'échelle:

Non

AMPEREMÈTRE DIGITAL INSERTION TI/5A - 5/999A - 2 MODULES

Les Atouts de la gamme:

La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..