Gewiss - AMPLIFICATEUR CUIVRE MÂL.PG29 FEM.PG36 - GW76869

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - AMPLIFICATEUR CUIVRE MÂL.PG29 FEM.PG36

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - PG

  • type de filetage, filetage extérieur - PG

  • matériau - laiton

  • qualité du matériau - autre

  • nickelé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564218956

Réf. Sonepar

00047421895

Réf. Fournisseur

GW76869

Marque

Gewiss

type de filetage, filetage intérieur:

PG

type de filetage, filetage extérieur:

PG

matériau:

laiton

qualité du matériau:

autre

nickelé:

Oui

dimension du filetage PG, filetage intérieur:

36

dimension du filetage PG, filetage extérieur:

29

antidéflagration:

Non

AMPLIFICATEUR - EN LAITON NICKELÉ - MÂLE PG29 - FEMELLE PG36 IP65

Les Atouts de la gamme:

Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..