Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Gewiss - AMPOULE LED 110V BA9S - GW74517

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - AMPOULE LED 110V BA9S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - BA9s

  • technologie - LED

  • forme de la lampe - réflecteur

  • couleur - blanc

  • halogène - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564824430

Réf. Sonepar

00047005861

Réf. Fournisseur

GW74517

Réf. Commerciale

Gewiss

Culot:

BA9s

technologie:

LED

forme de la lampe:

réflecteur

couleur:

blanc

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

10 mm

longueur totale:

24.5 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Oui

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

3 mA

AMPOULE LED 110V BA9S

Les Atouts de la gamme:

La série 74 PS propose une gamme de boutons-poussoirs, commutateurs et voyants Ø 22 mm avec indice de protection IP66, qui permet de contrôler l’état de fonctionnement des opérations et des équipements en assurant un niveau de sécurité élevé. La gamme est complétée par 6 types de boîtiers vides de 1 à 12 postes ainsi que des boîtiers équipés de boutons-poussoirs et de commutateurs.