Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Gewiss - ARMOIRE DE BRANCHEMENT TJ3-250A - FR60343

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - ARMOIRE DE BRANCHEMENT TJ3-250A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A

  • puissance de raccordement - 150 kVA

  • indice de protection (IP) - IP44

  • interrupteur d'arrêt d'urgence - Non

  • modèle - armoire de raccordement/distribution

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3660612339270

Réf. Sonepar

00047233927

Réf. Fournisseur

FR60343

Marque

Gewiss

calibre/courant nominal assigné (In):

250 A

puissance de raccordement:

150 kVA

indice de protection (IP):

IP44

interrupteur d'arrêt d'urgence:

Non

modèle:

armoire de raccordement/distribution

matériau du boîtier/corps:

plastique

ARMOIRE DE BRANCHEMENT TARIF JAUNE - 4P 250A - 60 À 150 KVA - DIFFÉRENTIEL RÉGLABLE - PLATINE S19 - SANS COMPTEUR - IP44

Les Atouts de la gamme:

La gamme 68 ASC offre un choix important de coffrets et armoires câblés et certifiés selon la norme EN 61439-4 conçus pour répondre à tous les besoins d’électrification des installations temporaires, des plus simples aux plus importantes. La gamme alimentation provisoire est proposée en version standard catalogue, pour des produits disponibles en stock, dans de nombreuses configurations: nombre et type de prises, dispositifs de protection, puissance délivrable, mode de raccordement, etc… ainsi qu’en version sur-mesure qui permet la personnalisation du produit aux besoins de l’installation.