Gewiss - ARMOIRE DE CANTONNEMENT CT1-40A - FR60361

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - ARMOIRE DE CANTONNEMENT CT1-40A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • indice de protection (IP) - IP44

  • interrupteur d'arrêt d'urgence - Oui

  • modèle - armoire de raccordement/distribution

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660612339454

Réf. Sonepar

00047233945

Réf. Fournisseur

FR60361

Réf. Commerciale

Gewiss

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

tension assignée (Ue):

230 V

indice de protection (IP):

IP44

interrupteur d'arrêt d'urgence:

Oui

modèle:

armoire de raccordement/distribution

matériau du boîtier/corps:

plastique

ARMOIRE DE CANTONNEMENT - 4P 40A - 26 KVA - 6 DÉPARTS 1P+N 20A - 3 PC 2P+T 230V 16A - DIFF. GÉNÉRAL 30MA - COUP DE POING D'ARRÊT D'URGENCE - IP44

Les Atouts de la gamme:

La gamme 68 ASC offre un choix important de coffrets et armoires câblés et certifiés selon la norme EN 61439-4 conçus pour répondre à tous les besoins d’électrification des installations temporaires, des plus simples aux plus importantes. La gamme alimentation provisoire est proposée en version standard catalogue, pour des produits disponibles en stock, dans de nombreuses configurations: nombre et type de prises, dispositifs de protection, puissance délivrable, mode de raccordement, etc… ainsi qu’en version sur-mesure qui permet la personnalisation du produit aux besoins de l’installation.