Gewiss - ARMOIRE DE REPARTITION RG2 - 400A - FR60346

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - ARMOIRE DE REPARTITION RG2 - 400A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 400 A

  • indice de protection (IP) - IP44

  • interrupteur d'arrêt d'urgence - Non

  • modèle - armoire de distribution

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660612339331

Réf. Sonepar

00047233933

Réf. Fournisseur

FR60346

Réf. Commerciale

Gewiss

calibre/courant nominal assigné (In):

400 A

indice de protection (IP):

IP44

interrupteur d'arrêt d'urgence:

Non

modèle:

armoire de distribution

matériau du boîtier/corps:

plastique

ARMOIRE DE REPART. 4P 400A - 260 KVA - 7 DEP: 2 X GRUE 125A, 160A DIFF. RÉGL. + 5 X DIVERS 1 X 32A, 1 X 40A, 3 X 63A 300MA - AU - BORNIER ALIM. - IP44

Les Atouts de la gamme:

La gamme 68 ASC offre un choix important de coffrets et armoires câblés et certifiés selon la norme EN 61439-4 conçus pour répondre à tous les besoins d’électrification des installations temporaires, des plus simples aux plus importantes. La gamme alimentation provisoire est proposée en version standard catalogue, pour des produits disponibles en stock, dans de nombreuses configurations: nombre et type de prises, dispositifs de protection, puissance délivrable, mode de raccordement, etc… ainsi qu’en version sur-mesure qui permet la personnalisation du produit aux besoins de l’installation.