Gewiss - ARMOIRE DISTRI+DEPART GRUE DG3 - 125A - FR60367

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - ARMOIRE DISTRI+DEPART GRUE DG3 - 125A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A

  • interrupteur d'arrêt d'urgence - Non

  • modèle - armoire de distribution

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660612429506

Réf. Sonepar

00047005661

Réf. Fournisseur

FR60367

Réf. Commerciale

Gewiss

calibre/courant nominal assigné (In):

250 A

interrupteur d'arrêt d'urgence:

Non

modèle:

armoire de distribution

matériau du boîtier/corps:

plastique

ARMOIRE DISTRIBUTION - 4P 250A - 160 KVA - 2 DÉPARTS: 1 X GRUE 125A DIFF. RÉGLABLE + 1 X DIV. 40A 300MA - 4 PC 2P+T 230V 16A + 2 PC 3P+T 400V 16A IEC + 1 PC 3P+T 400V 32A + 1 PC 3P+N+T 400V 63A IEC - COUPURE D'URGENCE - IP44

Les Atouts de la gamme:

La gamme 68 ASC offre un choix important de coffrets et armoires câblés et certifiés selon la norme EN 61439-4 conçus pour répondre à tous les besoins d’électrification des installations temporaires, des plus simples aux plus importantes. La gamme alimentation provisoire est proposée en version standard catalogue, pour des produits disponibles en stock, dans de nombreuses configurations: nombre et type de prises, dispositifs de protection, puissance délivrable, mode de raccordement, etc… ainsi qu’en version sur-mesure qui permet la personnalisation du produit aux besoins de l’installation.