Gewiss - ATTACHE POLYMERE DIAM.3-4 GRIS - GW50610

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
adapté au diamètre - 3...4 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - gris
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CABLE GLANDS+ACCESS.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564327368
Réf. Sonepar
00047432736
Réf. Fournisseur
GW50610
Marque
Gewiss
forme:
rond
adapté au diamètre:
3...4 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
couleur:
gris
double collier:
Non
avec clou:
Oui
longueur de clou:
18 mm
diamètre du clou:
1.8 mm
largeur de l'ouverture:
4 mm
hauteur de l'ouverture:
4 mm
qualité du matériau:
autre
transparent:
Non
clou en acier trempé:
Oui
verrouillage de tube:
Oui
type de fixation:
clou
avec vis:
Non
Les Atouts de la gamme:
Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..


