Gewiss - ATTACHE POLYMERE DIAM.7-8 WHITE - GW50622

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - ATTACHE POLYMERE DIAM.7-8 WHITE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • adapté au diamètre - 7...8 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564327603

Réf. Sonepar

00047401761

Réf. Fournisseur

GW50622

Réf. Commerciale

Gewiss

forme:

rond

adapté au diamètre:

7...8 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

blanc

double collier:

Non

avec clou:

Oui

longueur de clou:

22 mm

diamètre du clou:

2 mm

largeur de l'ouverture:

8 mm

hauteur de l'ouverture:

8 mm

qualité du matériau:

autre

transparent:

Non

clou en acier trempé:

Oui

verrouillage de tube:

Oui

type de fixation:

clou

avec vis:

Non

ATTACHE EN POLYMÈRE ANTICHOC AVEC CLOU EN ACIER TEMPRÉ - Ø 7-8MM - BL

Les Atouts de la gamme:

Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..