Gewiss - BACK BOX FLUSH M. DIN R.BRICK 294X152X75 - GW48117

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - mur creux
forme - rectangulaire
profondeur - 75...75 mm
modèle - autre
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BTE DERIV.ENCAST. 48
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8034035087738
Réf. Sonepar
00047508773
Réf. Fournisseur
GW48117
Marque
Gewiss
mode de pose:
mur creux
forme:
rectangulaire
profondeur:
75...75 mm
modèle:
autre
matériau:
plastique
couleur:
orange
indice de protection (IP):
IP40
type de construction:
boîte de jonction
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Oui
garnissage:
plaque de montage
longueur:
294 mm
largeur:
152 mm
profondeur intérieure:
73 mm
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Non
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pour diamètre du tube:
autre
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
24
nombre d'embouts fournis:
0
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
couvercle de montage
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
borne, position fixe:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
application spéciale:
sans
nombre de pattes de fixation non réglables du dispositif:
1
nombre de pattes de fixation réglables du dispositif:
0
avec cloison:
Non


