Gewiss - BACK BOX FLUSH M. DIN R.BRICK 392X152X75 - GW48118

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - BACK BOX FLUSH M. DIN R.BRICK 392X152X75

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - mur creux

  • forme - rectangulaire

  • profondeur - 75...75 mm

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8034035087752

Réf. Sonepar

00047508775

Réf. Fournisseur

GW48118

Marque

Gewiss

mode de pose:

mur creux

forme:

rectangulaire

profondeur:

75...75 mm

modèle:

autre

matériau:

plastique

couleur:

orange

indice de protection (IP):

IP40

type de construction:

boîte de jonction

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Oui

garnissage:

plaque de montage

longueur:

392 mm

largeur:

152 mm

profondeur intérieure:

73 mm

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Non

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pour diamètre du tube:

autre

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

30

nombre d'embouts fournis:

0

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle de montage

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

borne, position fixe:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

nombre de pattes de fixation non réglables du dispositif:

1

nombre de pattes de fixation réglables du dispositif:

0

avec cloison:

Non

BOÎTE ARRIÈRE POUR BOÎTES À ENCASTRER 48 PT DIN 392X152X75 - MURS MACONNERIE