Gewiss - BACK BOX FOR 40 CDKI ENCLOSURE 36M - GW40688

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 2
largeur en nombre de modules - 18
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - orange
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COF.MOD. ENCAS. 40CD
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8034035013201
Réf. Sonepar
00047501320
Réf. Fournisseur
GW40688
Marque
Gewiss
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
2
largeur en nombre de modules:
18
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
orange
indice de protection (IP):
IP40
hauteur:
465 mm
largeur:
423 mm
profondeur:
80 mm
profondeur d'encastrement:
85 mm
hauteur d'encastrement:
85 mm
largeur d'encastrement:
423 mm
profondeur intérieure:
80 mm
borne de mise à la terre:
Non
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Non
finition CEM:
Non
porte pour transmission du signal:
Non
résistant aux UV:
Non


