Gewiss - BACK BOX FOR 40 CDKI ENCLOSURE 54M - GW40689

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - BACK BOX FOR 40 CDKI ENCLOSURE 54M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 3

  • largeur en nombre de modules - 18

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - orange

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035012723

Réf. Sonepar

00047501272

Réf. Fournisseur

GW40689

Réf. Commerciale

Gewiss

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

3

largeur en nombre de modules:

18

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

orange

indice de protection (IP):

IP40

hauteur:

630 mm

largeur:

423 mm

profondeur:

90 mm

profondeur d'encastrement:

95 mm

hauteur d'encastrement:

95 mm

largeur d'encastrement:

423 mm

profondeur intérieure:

90 mm

borne de mise à la terre:

Non

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Non

finition CEM:

Non

porte pour transmission du signal:

Non

résistant aux UV:

Non

BOÎTIER ARRIÈRE POUR TABLEAU DE DISTRIBUTION À ENCASTRER 40 CDKI 54 (18X3) MODULES - MURS MACONNERIE