Gewiss - BACK BOX FOR FLUSH MOUNT. ENC. 12M GREEN - GW40685PM

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - BACK BOX FOR FLUSH MOUNT. ENC. 12M GREEN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 1

  • largeur en nombre de modules - 12

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035078460

Réf. Sonepar

00047507846

Réf. Fournisseur

GW40685PM

Réf. Commerciale

Gewiss

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

1

largeur en nombre de modules:

12

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP40

hauteur:

230 mm

largeur:

288 mm

profondeur:

80 mm

profondeur d'encastrement:

85 mm

hauteur d'encastrement:

85 mm

largeur d'encastrement:

288 mm

profondeur intérieure:

80 mm

borne de mise à la terre:

Non

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Non

finition CEM:

Non

porte pour transmission du signal:

Non

résistant aux UV:

Non

BOÎTIER ARRIÈRE POUR TABLEAU DE DISTRIBUTION À ENCASTRER 40 CDKI GREEN WALL 12 MODULES - MURS PLAQUE DE PLATRE