Gewiss - BACK BOX FOR FLUSH MOUNT. ENC. 72M GREEN - GW40690PM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 4
largeur en nombre de modules - 18
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME GREEN WALL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8034035078477
Réf. Sonepar
00047507847
Réf. Fournisseur
GW40690PM
Réf. Commerciale
Gewiss
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
4
largeur en nombre de modules:
18
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
autre
indice de protection (IP):
IP40
hauteur:
820 mm
largeur:
423 mm
profondeur:
90 mm
profondeur d'encastrement:
95 mm
hauteur d'encastrement:
95 mm
largeur d'encastrement:
423 mm
profondeur intérieure:
90 mm
borne de mise à la terre:
Non
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Non
finition CEM:
Non
porte pour transmission du signal:
Non
résistant aux UV:
Non