Gewiss - BANDE DE FIXATION EN ACIER ZINGUÉ - 10M - GW50791


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 12 mm
perforation - Oui
perforation - rond
type de sangle - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CABLE GLANDS+ACCESS.
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564771673
Réf. Sonepar
00047003519
Réf. Fournisseur
GW50791
Réf. Commerciale
Gewiss
matériau:
acier
largeur:
12 mm
perforation:
Oui
perforation:
rond
type de sangle:
autre
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé en continu
couleur:
autre
nombre de rangées de perforation:
1
sens de perforation:
longitudinal
en conteneur:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..