Gewiss - BARRA DI TERRA 20x5 B600 QDX630L/H/1600H - GW45565


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - cuivre
largeur - 600 mm
hauteur - 25 mm
profondeur - 4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DISTR.BOARD/CABINETS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8034035060816
Réf. Sonepar
00047506081
Réf. Fournisseur
GW45565
Réf. Commerciale
Gewiss
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
cuivre
largeur:
600 mm
hauteur:
25 mm
profondeur:
4 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
EARTH BUSBAR - 13 HOLES M6 AND 2 HOLES 6MM - QDX