Gewiss - BARRE DE TERRE 20x5x1750 QDX630L/H - GW45559

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - BARRE DE TERRE 20x5x1750  QDX630L/H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - cuivre

  • largeur - 1750 mm

  • hauteur - 20 mm

  • profondeur - 5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035083532

Réf. Sonepar

00047508353

Réf. Fournisseur

GW45559

Réf. Commerciale

Gewiss

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

cuivre

largeur:

1750 mm

hauteur:

20 mm

profondeur:

5 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

BARRE DE TERRE 20x5x1750 QDX630L/H