Gewiss - BARRE DE TERRE 60x5x1750 QDX1600H - GW45560


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - cuivre
largeur - 1750 mm
hauteur - 60 mm
profondeur - 5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DISTR.BOARD/CABINETS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8034035083549
Réf. Sonepar
00047508354
Réf. Fournisseur
GW45560
Réf. Commerciale
Gewiss
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
cuivre
largeur:
1750 mm
hauteur:
60 mm
profondeur:
5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
BARRE DE TERRE 60x5x1750 QDX1600H