Gewiss - BASE H100 FOR 800X1000MM. CABINETS - GW38482

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation
matériau - acier
largeur - 800 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 1000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DATA CENTER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8034035011900
Réf. Sonepar
00047501190
Réf. Fournisseur
GW38482
Marque
Gewiss
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble/pièces de fixation
matériau:
acier
largeur:
800 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
1000 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
BASE H100 FOR 800X1000MM. CABINETS
Les Atouts de la gamme:
Un système complet de composants et d'accessoires pour le câblage structuré d'un réseau LAN. La gamme comprend des tableaux en saillie et des armoires sur pieds, de 10” et 19”, au design moderne et innovant, caractérisé par un système de câblage très facile au moyen de larges volumes internes et à l'espace latéral. Ces solutions réduisent les temps d'installation et permettent une configuration rapide à tout moment, en fonction des nouvelles exigences d'utilisation.
Les Atouts de la gamme:
Un système complet de composants et d'accessoires pour le câblage structuré d'un réseau LAN. La gamme comprend des tableaux en saillie et des armoires sur pieds, de 10” et 19”, au design moderne et innovant, caractérisé par un système de câblage très facile au moyen de larges volumes internes et à l'espace latéral. Ces solutions réduisent les temps d'installation et permettent une configuration rapide à tout moment, en fonction des nouvelles exigences d'utilisation.


