Gewiss - BASE MODUL. 2 PRISES BL.16/32A HD IP66 - GW66697

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - CEE 32 A
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COMBINE PRISE+INTER.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564067837
Réf. Sonepar
00047406783
Réf. Fournisseur
GW66697
Marque
Gewiss
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
adapté à:
CEE 32 A
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
BASE MODULAIRE 2 PRISES INTERVERROUILLÉES 16/32A IP66
Les Atouts de la gamme:
Système de prise en brochage industriel combinée avec un interrupteur à verrouillage mécanique pour la distribution de l’énergie dans le secteur tertiaire et industriel. Tous les produits de la série sont équipés d’un dispositif de verrouillage mécanique permettant d'assurer les connexions hors charge et répondre ainsi aux exigences de sécurité des utilisateurs professionnels les plus variés. La série IB se compose de 4 lignes de produits: combinés verticaux standard IP67, combinés verticaux IP66 pour conditions sévères, combinés IP44 horizontaux et combinés compacts IP44 et IP55.
Les Atouts de la gamme:
Système de prise en brochage industriel combinée avec un interrupteur à verrouillage mécanique pour la distribution de l’énergie dans le secteur tertiaire et industriel. Tous les produits de la série sont équipés d’un dispositif de verrouillage mécanique permettant d'assurer les connexions hors charge et répondre ainsi aux exigences de sécurité des utilisateurs professionnels les plus variés. La série IB se compose de 4 lignes de produits: combinés verticaux standard IP67, combinés verticaux IP66 pour conditions sévères, combinés IP44 horizontaux et combinés compacts IP44 et IP55.


