Gewiss - BLIND PANEL 19" 2U - GW38602

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - BLIND PANEL 19" 2U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 87.2 mm

  • hauteur - 482 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 2

  • matériau - acier

  • finition de la surface - revêtement par poudre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035013461

Réf. Sonepar

00047501346

Réf. Fournisseur

GW38602

Marque

Gewiss

largeur:

87.2 mm

hauteur:

482 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

19'' BLIND PANEL - 2U - BLACK

Les Atouts de la gamme:

Un système complet de composants et d'accessoires pour le câblage structuré d'un réseau LAN. La gamme comprend des tableaux en saillie et des armoires sur pieds, de 10” et 19”, au design moderne et innovant, caractérisé par un système de câblage très facile au moyen de larges volumes internes et à l'espace latéral. Ces solutions réduisent les temps d'installation et permettent une configuration rapide à tout moment, en fonction des nouvelles exigences d'utilisation.