Gewiss - BLOC DE COMMANDE H.55MM ST.FRA - GW40512


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type d'accessoire/pièce détachée - cadre de montage 
- accessoire - Oui 
- pièce détachée - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
COF.MOD. SAILL. 40CD
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564081604
Réf. Sonepar
00047408160
Réf. Fournisseur
GW40512
Marque
Gewiss
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre de montage
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
COFFRET STANDARD FRANCAIS BLOC DE COMMANDE H.55 MM SANS PORTE
Les Atouts de la gamme:
Gamme de coffrets modulaires de 1 à 4 rangées, 13 modules par rangée, IP 30, blanc RAL 9016, marque NF. Ces coffrets sont le complément idéal de la gamme protection modulaire, interrupteurs différentiels, disjoncteurs et peignes de câblage proposée au catalogue POWER; tableaux complets pré-équipés et évolutifs disponibles en versions 40 et 63 A. Outre les accessoires d’installation, la gamme propose également une offre multimédia Voix-Données-Images complète: coffrets communication Grade 2 TV et Grade 3 TV ainsi qu’une zone attenante pour un équipement actif, tel la box opérateur ou un switch Ethernet.
Les Atouts de la gamme:
Gamme de coffrets modulaires de 1 à 4 rangées, 13 modules par rangée, IP 30, blanc RAL 9016, marque NF. Ces coffrets sont le complément idéal de la gamme protection modulaire, interrupteurs différentiels, disjoncteurs et peignes de câblage proposée au catalogue POWER; tableaux complets pré-équipés et évolutifs disponibles en versions 40 et 63 A. Outre les accessoires d’installation, la gamme propose également une offre multimédia Voix-Données-Images complète: coffrets communication Grade 2 TV et Grade 3 TV ainsi qu’une zone attenante pour un équipement actif, tel la box opérateur ou un switch Ethernet.


