Gewiss - BLOC DIFF.2P IN<63A AIR/0,03 2M - GW94566

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - BLOC DIFF.2P IN<63A AIR/0,03 2M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • courant nominal - 63 A

  • type de courant différentiel - A

  • tension nominale (Un) - 230...400 V

  • courant de défaut nominal - 0.03...0.03 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564761971

Réf. Sonepar

00047003614

Réf. Fournisseur

GW94566

Réf. Commerciale

Gewiss

nombre de pôles:

2

courant nominal:

63 A

type de courant différentiel:

A

tension nominale (Un):

230...400 V

courant de défaut nominal:

0.03...0.03 A

courant de défaut nominal ajustable:

Non

temps de retard ajustable:

Non

fréquence:

50/60 Hz

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

section de raccordement cable rigide:

35...35 mm²

section de raccordement cable souple:

35...35 mm²

immunisé contre déclenchements intempestifs:

Non

avec dispositif de verrouillage:

Non

indice de protection (IP):

IP20

degré de pollution:

2

température ambiante en fonctionnement:

-25...40 °C

BLOC DIFFÉRENTIEL ADAPTABLE POUR DISJONCTEUR MT - 2P 63A TYPE A IMMUNITÉ RENFORCÉE Idn=30mA - 2 MODULES

Les Atouts de la gamme:

La gamme 90 RCD répond à toutes les exigences de protection contre les défauts de fuite à la terre pour tous les domaines d’application. (de 6 à 32 A, en courbe B et C, pouvoir de coupure jusqu'à 10 kA et ldn de 30 et 300 mA type AC, A, A[IR] et A[S]), des blocs différentiels adaptables BD et BDHP, pour disjoncteurs de protection MT et MTHP (ldn de 10 mA à 3 A type AC, A, A[IR], A[S] et A réglable) et des interrupteurs différentiels IDP (jusqu'à 125 A, ldn de 10 à 500 mA type AC, A, A[IR], A[S], B[IR] et B[S]). La gamme est composée des disjoncteurs magnétothermiques différentiels compacts monoblocs MDC.