Gewiss - BLOC PRISE/FICHE + SERRURE Q-BOX - GW68505


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
68 EMPTY Q-DIN/Q-BOX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564099524
Réf. Sonepar
00047409952
Réf. Fournisseur
GW68505
Réf. Commerciale
Gewiss
matériau:
plastique
BLOC PRISE/FICHE + SERRURE Q-BOX
Les Atouts de la gamme:
La gamme 68 ASC offre un choix important de coffrets et armoires câblés et certifiés selon la norme EN 61439-4 conçus pour répondre à tous les besoins d’électrification des installations temporaires, des plus simples aux plus importantes. La gamme alimentation provisoire est proposée en version standard catalogue, pour des produits disponibles en stock, dans de nombreuses configurations: nombre et type de prises, dispositifs de protection, puissance délivrable, mode de raccordement, etc… ainsi qu’en version sur-mesure qui permet la personnalisation du produit aux besoins de l’installation.
Les Atouts de la gamme:
La gamme 68 ASC offre un choix important de coffrets et armoires câblés et certifiés selon la norme EN 61439-4 conçus pour répondre à tous les besoins d’électrification des installations temporaires, des plus simples aux plus importantes. La gamme alimentation provisoire est proposée en version standard catalogue, pour des produits disponibles en stock, dans de nombreuses configurations: nombre et type de prises, dispositifs de protection, puissance délivrable, mode de raccordement, etc… ainsi qu’en version sur-mesure qui permet la personnalisation du produit aux besoins de l’installation.